SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MC02 CASSETTA SPORGENTE IP55 PER GV2ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 93 mm
Altezza - 147 mm
Profondità - 84 mm
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110213652
Codice prodotto
SNRGV2MC02
Cod. produttore
GV2MC02
Produttore
SNR
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
93 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
84 mm
Con coperchio trasparente:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipologia:
Struttura
Grado di protezione (IP):
IP55
Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, protezione IP55. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,


