pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MC01 CASSETTA SPORGENTE IP41 PER GV2ME

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MC01 CASSETTA SPORGENTE IP41 PER GV2ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza - 93 mm

  • Altezza - 147 mm

  • Profondità - 84 mm

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110213645

Codice prodotto

SNRGV2MC01

Cod. produttore

GV2MC01

Produttore

SNR

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

93 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

84 mm

Con coperchio trasparente:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipologia:

Struttura

Grado di protezione (IP):

IP41

Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, protezione IP41. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,