pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2L07 INTMAGGV2 MANROT 2,5A VITE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2L07 INTMAGGV2 MANROT 2,5A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2.5...2.5 A

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110213249

Codice prodotto

SNRGV2L07

Cod. produttore

GV2L07

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2.5...2.5 A

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

2.5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.37 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

89 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

97 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 2,5 A/ 690 V, per applicazioni di motore a 3 fasi da 0,75 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetica con un livello di intervento a 13 xIn, un'elevata capacità di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Collegamento mediante morsetti a vite. Controllo Start-Stop tramite manovra rotativa garantito per 100000 cicli AC-3. Per completare la protezione del motore, utilizzarlo in combinazione con un relè di sovraccarico termico LRD07 (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).