SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM110 CONTATTO AUX NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TeSys GS 32
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110181760
Codice prodotto
SNRGS1AM110
Cod. produttore
GS1AM110
Produttore
SNR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Fissaggio frontale


