pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AF33 CONT.AUX. 1NO+1NC 3X160A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AF33 CONT.AUX. 1NO+1NC 3X160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110563320

Codice prodotto

SNRGS1AF33

Cod. produttore

GS1AF33

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Contatto aux. segn. fus. bruciato, TeSys GS, 1 OC, 3 poli, 160A. gamma prodotto: TeSys - nome abbreviato: GS1AF - tipo di prodotto o componente: contatto ausiliario - tipo e composizione contatti: 1 C/O - funzionamento dei contatti: instantaneous - Corrente nominale di impiego [Ie]: 0,4 A a 220 V DC-13, 0,6 A a 110 V DC-13, 12 A a 24 V DC-13, 2 A a 48 V DC-13, 3 A a 400 V AC-15, 4 A a 230 V AC-15. Benefici: Per una protezione affidabile e per una disconnessione assolutamente sicura. La protezione tramitefusibile rappresenta una soluzione affidabile ed efficace per proteggere le apparecchiature a bassa tensione contro i cortocircuiti che possono causare danni considerevoli alle installazioni e generare rischi per le apparecchiature e per il personale, oltre che perdite rilevanti per la produzione.... Applicazioni: Industria, infrastrutture, edifici, ecc:, Offrono funzione di apertura e chiusura sottocarico, disconnessione di sicurezza e protezione da sovraccarico di tutti i circuiti elettrici a bassa tensione., Sono particolarmente adatti alla protezione e alla commutazione dei circuiti principali in entrata su quadri elettrici, incluso arresto d'emergenza....