pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AF CONT.AUX. 2NO+2NC 50A250A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AF CONT.AUX. 2NO+2NC 50A250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110563368

Codice prodotto

SNRGS1AF

Cod. produttore

GS1AF

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Contatto aux. segn. fus. bruciato, TeSys GS, 2 OC, 3p/4p,.400A. gamma prodotto: TeSys - nome abbreviato: GS1AF - tipo di prodotto o componente: contatto ausiliario - tipo e composizione contatti: 1 C/O - funzionamento dei contatti: instantaneous - Corrente nominale di impiego [Ie]: 0,4 A a 220 V DC-13, 0,6 A a 110 V DC-13, 12 A a 24 V DC-13, 2 A a 48 V DC-13, 3 A a 400 V AC-15, 4 A a 230 V AC-15. Benefici: Per una protezione affidabile e per una disconnessione assolutamente sicura. La protezione tramite fusibile rappresenta una soluzione affidabile ed efficace per proteggere le apparecchiature a bassa tensione contro i cortocircuiti che possono causare danni considerevoli alle installazioni e generare rischi per le apparecchiature e per il personale, oltre che perdite rilevanti per la produzione.... Applicazioni: Industria, infrastrutture, edifici, ecc:, Offrono funzione di apertura e chiusura sottocarico, disconnessione di sicurezza e protezione da sovraccarico di tutti i circuiti elettrici a bassa tensione., Sono particolarmente adatti alla protezione e alla commutazione dei circuiti principali in entrata su quadri elettrici, incluso arresto d'emergenza....