pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBY120040K RIDUTTORE ANG. FLANGIA 120MM 40:1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBY120040K RIDUTTORE ANG. FLANGIA 120MM 40:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005755750

Codice prodotto

SNRGBY120040K

Cod. produttore

GBY120040K

Produttore

SNR

Questo riduttore planetario angolare ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 120 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 40 1, forza assiale massima (Fa) di 2100N a 100RPM e coppia di uscita continua di 230Nm a 100RPM a 30°C. Offre una durata di circa 30.000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 14 kg. Questa gamma è compatibile con servoazionamenti Lexium 52, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 62 e Lexium 62 ILM. Può essere montato in qualsiasi posizione. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.