SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBY120020K Riduttore ang. flangia 120mm 20:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480388835
Codice prodotto
SNRGBY120020K
Cod. produttore
GBY120020K
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo riduttore planetario angolare ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 120 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 20 1, forza assiale massima (Fa) di 2100N a 100RPM e coppia di uscita continua di 260Nm a 100RPM a 30°C. Offre una durata di circa 30.000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 14 kg. Questa gamma è compatibile con servoazionamenti Lexium 32i, Lexium 32, Lexium 62 ILM, Lexium 52 e Lexium 62. Può essere montato in qualsiasi posizione. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.




