SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBY120008K Riduttore ang. flangia 120mm 8:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480388811
Codice prodotto
SNRGBY120008K
Cod. produttore
GBY120008K
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo accessorio è un riduttore planetaroa angolare (denti diritti) per i servomotori. Ha un rapporto di riduzione di 8/1. Questo riduttore è utilizzato per aumentare la coppia, ridurre la velocità, il posizionamento preciso e controllare le macchine riproducibili. Il diametro esterno è di 120 mm, con una riduzione di 8/1, 11 arcmin e una coppia di 120 Nm. È dotato di un kit di adattamento per l'adattamento ai servomotori. Il suo diametro di ingresso è 24 mm. Pesa 12 kg. I servomotori BMH associati al servoazionamento Lexium 32 sono destinati ad applicazioni quali confezionamento, industria tessile, gru a portico, paranchi. Questo riduttore è conforme al regolamento Reach n° 1907/2006. Questo riduttore è progettato per le serie di motori BSH100, BMH100,SH3100, MH3100, BMI100 e ILM100 (flangia da 100 mm). Le unità Lexium 32 sono una gamma di servoazionamenti che fornisce una combinazione di azionamento e motore con la potenza, le prestazioni e le funzionalità corrette. La gamma Lexium 32 include quattromodelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e due servomotori, serie BMH e BSH.


