SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBY060040K Riduttore ang. flangia 60mm 40:1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio elettrico - Altri 
- Tipo di accessorio meccanico - Altri 
- Accessorio - sì 
- Pezzo di ricambio - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3606480388705
Codice prodotto
SNRGBY060040K
Cod. produttore
GBY060040K
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo riduttore angolare ha denti diritti, lubrificati a vita. Il diametro esterno del riduttore è di 60 mm. Questo riduttore consente di adattare le velocità e le coppie dei motori. Questo riduttore ha un rapporto di riduzione di 40 per 1, forza assiale massima di 450N a 100rpm, una coppia di uscita continua di 40N.m a 100rpm a 30degreeC. Offre una durata di circa 30000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto classificato IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 1.0 kg. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Azionamenti passo passo e motori passo passo per il Motion Control.


