pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX060040K RIDUTTORE GBX FLANGIA 60MM 40:1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX060040K RIDUTTORE GBX FLANGIA 60MM 40:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480388293

Codice prodotto

SNRGBX060040K

Cod. produttore

GBX060040K

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 80 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 40/1, una forza assiale massima (Fa) di 450N a 100rpm e una coppia di uscita continua di 40N.m a 100rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. Offre una durata di circa 30000 ore a 100 rpm a 30°C. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 1.1 kg. Questo riduttore viene aggiunta a un motore per ridurre drasticamente la velocità e/o aumentare la coppia. Questo riduttore è prodotto presso uno stabilimento di produzione Schneider Electric certificato ISO14001. Questo prodotto è compatibile con i servomotori Lexium. Viene lubrificato a vita, e la sua vita utile è di 30000 ore a 100 giri/min a 30°C. Lexium ILA, ILE, ILS sono servomotori con azionamenti integrati per il controllo del movimento. Le unità Lexium ILA, ILE e ILS sono unità integrate per soluzioni di Motion Control decentralizzato con motore DC passo-passo, servo o brushless.