SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX060020K Riduttore GBX flangia 60mm 20:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480388262
Codice prodotto
SNRGBX060020K
Cod. produttore
GBX060020K
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Questo diametro esterno del riduttore è 60 mm. Il riduttore planetario viene utilizzato come riduttore di velocità o per rallentare i motori e aumentarne la coppia. È un riduttore conun rapporto di riduzione di 20/1, forza assiale massima (Fa) di 450N a 100RPM e coppia di uscita continua di 44N.m a 100RPM a 30°C. Offre una durata di circa 30000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzatoin alluminio anodizzato nero. Pesa 1.1 kg. Questo riduttore planetario è progettato per azionamenti motore passo-passo Lexium SD3 e adatto per posizionamento a breve distanza, ad esempio per l'etichettatura. Questo riduttore è progettata in conformità airequisiti della direttiva RoHS (Direttiva europea 2011/65/UE, 2015/863/UE, 2017/2102/UE). Questo prodotto è compatibile con i motori passo-passo e i servomotori Lexium. Può essere montato in qualsiasi posizione. Lexium SD3 e BRS3, campo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia ad alte velocità di rotazione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Collegare il motore passo-passo al drive, impostare la corrente e la risoluzione del passo, è pronto.


