SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX040005K RIDUTTORE GBX FLANGIA 40MM 5:1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio elettrico - Altri 
- Tipo di accessorio meccanico - Altri 
- Accessorio - sì 
- Pezzo di ricambio - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3606480388163
Codice prodotto
SNRGBX040005K
Cod. produttore
GBX040005K
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 40 mm. La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. Questo riduttore ha un rapporto di riduzione di 5 a 1, una forza assiale massima di 160N a 100RPM, una coppia di uscita continua di 14N.m a 100RPM a 30ºC. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 0.9 kg. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Azionamenti passo passo e motori passo passo per il Motion Control.


