SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK0800853S KIT GBX-GBY80 MOT. BRS39B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Adattatore
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480397837
Codice prodotto
SNRGBK0800853S
Cod. produttore
GBK0800853S
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Adattatore
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
KIT GBX-GBY80 MOT. BRS39B. compatibilità gamma: Lexium ILS, Lexium SD3 - tipo di prodotto o componente: kit adattamento - nome abbreviato: GBK - categoria accessori: accessorio di adattamento - compatibilità prodotto: ILS - composizione kit: viti e bulloni per il montaggio - diametro esterno del cambio: 80 mm. Benefici: "Plug and Play" per una facile automazione Il modello SD3 è un motore passo-passo di applicazione universale. Il pacchetto è pronto per l'uso entro un periodo di tempo molto breve. Collegare il motore passo-passo a un azionamento, impostare corrente e risoluzione del passo, pronto!.. Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Alimentari e bevande. Lexium SD3, grazie alle sue eccellenti caratteristiche di velocità costante, è ideale per applicazioni come la scansione. La coppia elevata è disponibile anche a basse velocità. Ne consegue che il motore passo-passo è particolarmente adatto al posizionamento a breve distanza, ad esempio per l'etichettatura. Garantisce un'elevata coppia di tenuta, un ulteriore vantaggio che ne conferma le caratteristiche di soluzione ottimale in applicazioni di raccolta e posizionamento e simili.... Benefici: Soluzioni di movimento decentrate con azionamenti integrati. Gli azionamenti integrati Lexium integrano motore, controllore di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzioni di sicurezza in un unico dispositivo. Ciascuna tecnologia di motore offre un'ampia gamma di applicazioni per le soluzioni di movimento decentrate.... Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Produzione di componenti elettronici, Tecnologia in campo medicale....