pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK0800702F KIT GBX-GBY80 MOT. BSH-BMH 701 702

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK0800702F KIT GBX-GBY80 MOT. BSH-BMH 701 702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Adattatore

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480397806

Codice prodotto

SNRGBK0800702F

Cod. produttore

GBK0800702F

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Adattatore

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Questo kit di adattamento è per l'assemblaggio di motori e riduttore. Il kit si adatta al riduttore da 80 mm. Questo kit di adattamento è per il montaggio del servomotore e de riduttore planetario. Si compone di una piastra di adattamento, un adattatore di estremità dell'albero, viti e bulloni per il montaggio. Si adatta alle flange del motore da 70 mm. Pesa 0.45 kg. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.