SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK0600570A KIT GBX-GBY60 motore ILA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480397776
Codice prodotto
SNRGBK0600570A
Cod. produttore
GBK0600570A
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo kit di adattamento è per l'assemblaggio di motori e riduttore Il kit si adatta al riduttore da 60 mm. Questo kit di adattamento è per il montaggio del servomotore e del riduttore planetario. Si compone di una piastra di adattamento, un adattatore di estremità dell'albero, viti e bulloni per il montaggio. Può essere montato su flange di motori da 57 mm. Pesa 0.2 kg. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.




