pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CD05 INTMAGTERGB2 0,5A 12-16IN 1P+N

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CD05 INTMAGTERGB2 0,5A 12-16IN 1P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110214710

Codice prodotto

SNRGB2CD05

Cod. produttore

GB2CD05

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

Altri

Corrente nominale:

0.5 A

Numero di poli protetti:

1

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

74 mm

Accessoriabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...4 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...6 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Interruttore TeSys GB, 2 poli (1P+N), 0,5A/250V IEC/ 277V UL, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di sgancio magnetico a 6,6A (13 In) e potere di interruzione Icu di50 kA a 240 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 0,5A/48V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione / disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).