SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB21 INTMAGTERGB2 16A 12-16IN 1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - Altri
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 1
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110864250
Codice prodotto
SNRGB2CB21
Cod. produttore
GB2CB21
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
Altri
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
1
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
74 mm
Accessoriabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
250 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
1.5 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...4 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...6 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C