pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80SHT415AC BOBINA MX AC 415V, EASYPACT 400/800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80SHT415AC BOBINA MX AC 415V, EASYPACT 400/800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...415 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Assorbimento di potenza - 5 W

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482194557

Codice prodotto

SNRG40-80SHT415AC

Cod. produttore

G40-80SHT415AC

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Assorbimento di potenza:

5 W

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Questo ausiliario elettrico è uno sganciatore in derivazione (MX) per i nuovi EasyPact Solar MCCB 400 e 800. EasyPact Solar MCCB ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. La tensione operativa nominale Un è 380/415VAC 50/60Hz. Lo sgancio MX apre l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione è superiore al 70% della tensione operativa nominale. Il tempo di risposta massimo è di 17 ms. Il consumo di energia è di 8,18VA a 380/415VAC 50/60Hz. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.