pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80SHT24DC Bobina MX DC 24V, EasyPacT 400/800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80SHT24DC Bobina MX DC 24V, EasyPacT 400/800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005755576

Codice prodotto

SNRG40-80SHT24DC

Cod. produttore

G40-80SHT24DC

Produttore

SNR

Questo ausiliario elettrico è uno sganciatore in derivazione (MX) per i nuovi EasyPact Solar MCCB 400 e 800. EasyPact Solar MCCB ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. La tensione operativa nominale Un è di 24 V CC. Lo sgancio MX apre l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione è superiore al 70% della tensione operativa nominale. Il tempo di risposta massimo è di 25 ms. Il consumo di energia è di 5W a 24 V CC. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.