SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80SHT240AC Bobina MX AC 240V, EasyPacT 400/800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005755569
Codice prodotto
SNRG40-80SHT240AC
Cod. produttore
G40-80SHT240AC
Produttore
SNR
Questo ausiliario elettrico è uno sganciatore in derivazione (MX) per i nuovi MCCB 400 e 800 GoPact. EasyPact Solar MCCB ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. La tensione operativa nominale Un è 208/240VAC 50/60Hz. Lo sgancio MX apre l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione è superiore al 70% della tensione operativa nominale. Il tempo di risposta massimo è di 23 ms. Il consumo di energia è di 13,43VA a 208/240VAC 50/60Hz. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.