pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80SHT110AC Bobina MX AC 110V, EasyPacT 400/800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80SHT110AC Bobina MX AC 110V, EasyPacT 400/800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005755552

Codice prodotto

SNRG40-80SHT110AC

Cod. produttore

G40-80SHT110AC

Produttore

SNR

Questo ausiliario elettrico è uno sganciatore in derivazione (MX) per i nuovi EasyPact Solar MCCB 400 e 800. EasyPact Solar MCCB ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. La tensione operativa nominale Un è 110VAC 50/60Hz. Lo sgancio MX apre l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione è superiore al 70% della tensione nominale di esercizio. Il tempo di risposta massimo è di 18 ms. Il consumo di energia è di 5,69VA a 110VAC 50/60Hz. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.