pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80AUX240 CONTATTO AUX EASYPACT 400/800 240V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80AUX240 CONTATTO AUX EASYPACT 400/800 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero di commutatori di segnale - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482235533

Codice prodotto

SNRG40-80AUX240

Cod. produttore

G40-80AUX240

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero di commutatori di segnale:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Tipologia:

Integrabile

Tipo di montaggio:

Altro

Portalampada:

Senza

Si tratta di un contatto elettrico ausiliario per i nuovi EasyPact MCCB Solar. EasyPact Solar MCCB ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. Questo contatto ausiliario è compatibile con EasyPact Solar MCCB. Il contatto ausiliario fornisce informazioni a distanza sullo stato dell'interruttore e può quindi essere utilizzato per indicazioni, bloccaggi elettrici, relè, ecc. Si tratta di un contatto di commutazione a punto comune, con un contatto normalmente aperto (NO) e un contatto normalmente chiuso (NC). OF indica la posizione dei contatti dell'interruttore (aperto/chiuso). SD indica che l'interruttore è intervenuto a causa di un guasto elettrico (sovraccarico, cortocircuito), oppure a causa del funzionamento di uno sganciatore in derivazione o di uno sganciatore di sottotensione. La corrente termica convenzionale in aria libera [Ith] è di 10A. Questo contatto ausiliario è precablato con un cavo di 500 mm di lunghezza e sezione di 0,5 mm². È agganciato all'interno dell'interruttore automatico. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.