pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRESECAPCZZSPAZZ MACHINE EXPERT - PROFESSIONAL SINGLE(1)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Librerie blocchi funzione - Non disponibile

  • Funzione di configurazione integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482196766

Codice prodotto

SNRESECAPCZZSPAZZ

Cod. produttore

ESECAPCZZSPAZZ

Produttore

SNR

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Librerie blocchi funzione:

Non disponibile

Funzione di configurazione integrata:

no

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

no

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

no

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

no

Funzione diagnostica integrata:

no

Funzione di valutazione integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

no

Funzione di acquisizione dati integrata:

no

Funzione di comunicazione integrata:

no

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

no

Funzione di simulazione integrata:

no

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Questa licenza software fa parte di EcoStruxure Machine Expert, un singolo ambiente software per l'automazione delle macchine. Si tratta di una licenza digitale, rilasciata tramite e-mail dopo la registrazione presso il Centro assistenza clienti Schneider Electric. Si tratta di una licenza software PROFESSIONAL Single. EcoStruxure Machine Expert consente di risparmiare tempo nella progettazione grazie a una programmazione intuitiva delle macchine basata su concetti software moderni e potenti. Il softwareEcoStruxure Machine Expert è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, portoghese, cinese semplificato, spagnolo e turco. La presente licenza digitale è rilasciata tramite e-mail dopo la registrazione presso il Centro assistenza clienti Schneider Electric. Questa licenza consente lo sviluppo, la configurazione e la messa in servizio dell'intera macchina. Questo software consente di configurare i controller di movimento LMC Eco/Pro/Pro2 e Modicon M262, i controller logici ModiconM241/M251/M262 e i controller Harmony SCU. Questo riferimento software contiene una licenza bloccata su nodo. I sistemi operativi per i PC tecnici sono Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit o Microsoft Windows 10 Professional 64-bit. EcoStruxure Machine Expert è una soluzione software unica per lo sviluppo, la configurazione e la messa in servizio dell'intera macchina in un unico ambiente software. EcoStruxure Machine Expert consente di risparmiare tempo nella progettazione grazie a una programmazione intuitiva delle macchine grazie a un software moderno e potente, basato su strumenti.