pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN47962 FASCETTA CINTURA DIAM. 9,0X273MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN47962 FASCETTA CINTURA DIAM. 9,0X273MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 273 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150479623

Codice prodotto

SNRENN47962

Cod. produttore

ENN47962

Produttore

SNR

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

273 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

560 N

Temperatura di esercizio:

-30...85 °C

Temperatura di montaggio:

-30...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

La fascetta di cablaggio a testa piatta Mureva FIX, codice ENN47962 (set di 100 pezzi) è utile al fissaggio e cablaggio per uso esterno. Non è sensibile alle sollecitazioni climatiche (radiazioni UV, alte temperature, spruzzi di sale...) garantendo massima sicurezza e affidabilità nel tempo.Dimensioni: larghezza 9 mm, lunghezza 273 mm, diametro di serraggio compreso 26 mm e 62 mm. Offre un'eccellente resistenza alla lacerazione e all'allungamento e una resistenza alle fiamme che soddisfa i requisiti più elevati. Applicazione: per tutte le installazioni all'esterno e all'interno, ad esempio installazioni in ambienti chimici aggressivi (oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti, solventi...). Per queste fascette sono disponibili diversi accessori: base classica (rif. ENN47994), base universale (rif. ENN47995) e basi con tassello incluso (rif. ENN47996 e ENN47998) strumento di serraggio (rif. NSYMARK3) è la scelta giusta anche per una facile installazione. Progettata per garantire qualità e sicurezza nel tempo, questa fascetta è insensibile alle sollecitazioni climatiche (radiazioni UV, alte temperature, spruzzi di sale...) e vanta un'eccellente resistenza alla lacerazione e all'allungamento e una resistenza alle fiamme che soddisfa i più elevati requisiti;Applicazione: per tutte le installazioni all'esterno e all'interno, ad esempio nelle installazioni in ambienti chimici aggressivi (oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti, solventi...);Per queste fascette sono disponibili vari accessori: base classica (rif.ENN47994), base universale (rif. ENN47995) e basi con spina inclusa (rif. ENN47996 e ENN47998) Strumento di serraggio (rif. NSYMARK3) è la scelta giusta anche per una facile installazione.