SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE020 Terminale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 8.2 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110537109
Codice prodotto
SNRDZ5CE020
Cod. produttore
DZ5CE020
Produttore
SNR
Sezione nominale:
2 mm²
Lunghezza della superficie di contatto:
8.2 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame
Terminale. gamma prodotto: Linergy - dimensioni estremità cavi: media - norme di riferimento: NF C 63-023 - tipo di imballo: colonna di sacchetti - quantità per confezione: 10 set da 100 - sezione cavi: 2 mm². Benefici: Un prodotto semplice ma funzionaleche ricopre i terminali dei cavi.... Applicazioni: - Tutti i tipi di cavi..