pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE002 Terminale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE002 Terminale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.25 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8.2 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 1000 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110535754

Codice prodotto

SNRDZ5CE002

Cod. produttore

DZ5CE002

Produttore

SNR

Sezione nominale:

0.25 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

8.2 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Terminale cavo Linergy isolato senza porta marcatore. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 0,25 mm². Ha un trattamento superficiale giallo. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023.