SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA253 Terminale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 30 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110535716
Codice prodotto
SNRDZ5CA253
Cod. produttore
DZ5CA253
Produttore
SNR
Sezione nominale:
25 mm²
Lunghezza della superficie di contatto:
30 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame
Terminale cavo Linergy isolato per marcatore a clip. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 25 mm². Ha un trattamento superficiale nero. Il prodotto è di dimensioni medie per porta marcatore aggiuntivo. Confezione in sacchetto. Quantità per set: 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023.