SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA042 Terminale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 13 mm
Colore - Arancione
Isolato - sì
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110535679
Codice prodotto
SNRDZ5CA042
Cod. produttore
DZ5CA042
Produttore
SNR
Sezione nominale:
4 mm²
Lunghezza della superficie di contatto:
13 mm
Colore:
Arancione
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame
Terminale cavo Linergy isolato per marcatore a clip. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 4 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. Il prodotto è di dimensioni medie per porta marcatore aggiuntivo. Confezione in sacchetto. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.