pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDOMA47C25 DOMA47 1P+N C 25A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDOMA47C25 DOMA47 1P+N C 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430173816

Codice prodotto

SNRDOMA47C25

Cod. produttore

DOMA47C25

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Accessoriabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

25...60 °C

L’interruttore associa le seguenti funzioni: Protezione dei circuiti contro i cortocircuiti, Protezione dei circuiti contro i sovraccarichi, Controllo, Isolamento, Protezione delle persone nei sistemi di neutro TN e IT, Chiusura rapida: la velocità di chiusura dei contatti risulta indipendente dall’azione dell’operatore. Contatto di neutro a chiusura anticipata ed apertura ritardata rispetto alla fase. Tropicalizzazione: esecuzione 2 (umidità relativa: 95 % a 55°C) secondo CEI EN 60068-2-30.