SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1KS217A06A29 CASSETTA VUOTA AVV LG7 + PULS + LUCCHET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 165 mm
Altezza - 175 mm
Profondità - 140 mm
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118089877
Codice prodotto
SNRDE1KS217A06A29
Cod. produttore
DE1KS217A06A29
Produttore
SNR
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
165 mm
Altezza:
175 mm
Profondità:
140 mm
Con coperchio trasparente:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipologia:
Struttura
Grado di protezione (IP):
IP55
Involucro per avviatore TeSys LG, con 2 pulsanti, blocco con lucchetto. gamma prodotto: TeSys - gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: cassetta - applicazione: motore - materiale: policarbonato - composizione dispositivo: contattore ordinati separatamente, interruttore ordinati separatamente, padlocking device - compatibilità prodotto: LG7 - tipo di comando: pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....


