pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1KS217A06 CASSETTA VUOTA AVVIATORE LG7 + PULSANTI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1KS217A06 CASSETTA VUOTA AVVIATORE LG7 + PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza - 165 mm

  • Altezza - 175 mm

  • Profondità - 140 mm

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110069648

Codice prodotto

SNRDE1KS217A06

Cod. produttore

DE1KS217A06

Produttore

SNR

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

165 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

140 mm

Con coperchio trasparente:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipologia:

Struttura

Grado di protezione (IP):

IP55

Involucro per avviatore TeSys LG, con 2 pulsanti. gamma prodotto: TeSys - gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: cassetta - applicazione: motore - materiale: policarbonato - composizione dispositivo: contattore ordinati separatamente, interruttoreordinati separatamente - compatibilità prodotto: LG7 - tipo di comando: pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....