pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS2A05 CASSETTA ISOLANTE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS2A05 CASSETTA ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110087147

Codice prodotto

SNRDE1DS2A05

Cod. produttore

DE1DS2A05

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

103 mm

Profondità:

154 mm

Altezza:

201 mm

Involucro vuoto per starter integrato TeSys, per il montaggio di un contattore e relè di sovraccarico termico per applicazioni motore senza inversione AC-3 da 7.5 a 15kW a 400 V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65/IK07, dotato di un pulsante blu di reset (R). Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1D18-D38 e di un relè di sovraccarico termico LRD16-LRD35 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Ricambio per gli starter integrati TeSys LE1D18-D35**A05, utilizzabile anche per LE2 D09-D35**A05. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.