pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS1A05 CASSETTA VUOTA PER LE1D09/12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS1A05 CASSETTA VUOTA PER LE1D09/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza - 88 mm

  • Altezza - 166 mm

  • Profondità - 120 mm

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110087086

Codice prodotto

SNRDE1DS1A05

Cod. produttore

DE1DS1A05

Produttore

SNR

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

88 mm

Altezza:

166 mm

Profondità:

120 mm

Con coperchio trasparente:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipologia:

Struttura

Grado di protezione (IP):

IP65

Involucro vuoto per avviatore integrato TeSys, per il montaggio di un contattore e relè di sovraccarico termico per applicazioni motore senza inversione AC-3 fino a 5.5kW a400V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di unpulsante blu di reset (R). Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1D09-D12 e di un relè di sovraccarico termico LRD02-LRD14 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Ricambio per gli starter a cassetta TeSys LE1 D09-D12-++A05. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.