SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCR1F500M7 CONT. AGG. CR1F 3P AC3 440V 500 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110548716
Codice prodotto
SNRCR1F500M7
Cod. produttore
CR1F500M7
Produttore
SNR
Contattore ad aggancio magnetico TeSys F, 3 poli (3NO), 500 A/ 1000V AC-3, per applicazioni motore fino a 250 kW a 400 V. Dispone di una bobina doppia 220-230V AC (50-400 Hz) o DC per l'aggancio e lo sgancio, morsetti a bullone per barre o cavi con connettori. L'alimentazione alle bobine deve essere applicata da contatti a impulsi che portano al risparmio energetico e all'assenza di sensibilità alle interferenze per contattori che rimangono in stato di chiusura per lunghi periodi. Per velocità di funzionamento fino a 120 cicli/ora e ambienti fino a 70°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie alla bobina montata sul cassetto e a un'ampia scelta di blocchi aggiuntivi (contatti ausiliari istantanei e temporizzati, blocchi soppressori) e accessori di collegamento da ordinare separatamente. È conforme a IEC 60158-1 e IEC 60947-4.