pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEXADSCZZEPBZZ M580 SAFETY ADD ON XL ENTITY FLOAT E-LIC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEXADSCZZEPBZZ M580 SAFETY ADD ON XL ENTITY FLOAT E-LIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005754432

Codice prodotto

SNRCEXADSCZZEPBZZ

Cod. produttore

CEXADSCZZEPBZZ

Produttore

SNR

Questa licenza software appartiene alla gamma di software Control Expert Ecostruxure compatibili con PLC, PAC e I/O distribuiti Schneider Electric. EcoStruxure Control Expert offre un unico ambiente di configurazione per i sistemi di automazione. Questa è una licenza digitale per Modicon M580 Safety add-on per licenza XL. Questa licenza floating software consente di configurare 100 utenti. Il software è disponibile in inglese, cinese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. Il software è compatibile con Microsoft Windows 10 e 11, Windows Server 2019 e 2022. Questo software riduce i costi di progettazione offrendo un unico ambiente intuitivo per la configurazione del sistema di automazione, per la progettazione, la progettazione, la messa in servizio, la gestione e la manutenzione di un intero impianto. Questo software supporta i linguaggi IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) e il linguaggio logico Ladder LL984 per la migrazione dalle gamme di Modicon precedenti. Aiuta ad aumentare la produttività di progettazione e ad accelerare il time-to-market. Riduce i costi di progettazione e i tempi di messa in servizio riutilizzando e convertendo i progetti esistenti. Il software offre una facile gestione del ciclo di vita con le versioni più recenti compatibili con le versioni precedenti e qualsiasi altra versione del controller in loco. Offre inoltre una facile migrazione dai software e dai controller legacy.