pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC63V42D630 NSX630HB1 75KA MLOGIC-2.3 630A 4P4R_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 250...630 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 375...6300 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 6900...6900 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481989116

Codice prodotto

SNRC63V42D630

Cod. produttore

C63V42D630

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

250...630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

375...6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

6900...6900 A

Potenza dissipata:

158.8 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

This ComPacT NSX630HB1 is a complete 4P 4d fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 85kA rms at 500VAC 50/60Hz and 75kA rms at 690VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. This product embeds an electronic MicroLogic 2.3 trip unit, with 630A rating. MicroLogic 2.3 trip unit provides adjustable long time and short time protections, and a fixed instantaneous protection. This 4 poles version (185mm x 255mm x 110mm) comes with a variety of optional functions and accessories. It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications. ComPacT NSX630HB1 is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture.