SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC63R35E630 NSX630R 200KA MLOGIC-5.3E 630A 3P3R_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 630 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 200 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 250...630 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 945...6300 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482003392
Codice prodotto
SNRC63R35E630
Cod. produttore
C63R35E630
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
630 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
200 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
250...630 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
945...6300 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
945...9450 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40