SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC63R32M500 NSX630R 200KA MLOGIC-2.3M 500A 3P3R_T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 250...500 A
Tipo di sganciatore - Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 6500...6500 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3606481988867
Codice prodotto
SNRC63R32M500
Cod. produttore
C63R32M500
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
250...500 A
Tipo di sganciatore:
Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
6500...6500 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
500 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
140 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
110 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
200 kA
Altezza:
255 mm