pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC63F4TM500D1 NSX500 TM DC PV 4P_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 500 A

  • Tensione nominale - 1000...1000 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 350...500 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 2500...5000 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482003620

Codice prodotto

SNRC63F4TM500D1

Cod. produttore

C63F4TM500D1

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

500 A

Tensione nominale:

1000...1000 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

350...500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

2500...5000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

ComPacT NSX 500F DC PV is a 4 poles circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It's an optimal choice for photovoltaic applications. The breaking capacity (Icu) is 36kA at 1000VDC with 4 poles series. The rated current is 500A and the operational voltage is 1000VDC. The dimensions are 255mm x 285mm x 110mm. It is compliant with international standard EN/IEC 60947.