pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC63F3TM600D NSX600F TM-DC 36KA 3P_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 600 A

  • Tensione nominale - 500...500 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 420...600 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1500...3000 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481995032

Codice prodotto

SNRC63F3TM600D

Cod. produttore

C63F3TM600D

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

600 A

Tensione nominale:

500...500 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

420...600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1500...3000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP3X

Interruttore, ComPacT NSX600F DC, 36kA/750VDC, 3 poli, Sganciatore TM-DC 600A