SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40V32M320 NSX400HB1 75KA MLOGIC-2.3M 320A 3P3R_T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 160...320 A
Tipo di sganciatore - Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 4800...4800 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3606481989055
Codice prodotto
SNRC40V32M320
Cod. produttore
C40V32M320
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
160...320 A
Tipo di sganciatore:
Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
4800...4800 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
320 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
140 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
110 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Altezza:
255 mm