pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40V32D400 NSX400HB1 75KA MLOGIC-2.3 400A 3P3R_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 360...400 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 600...4000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 4800...4800 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481988973

Codice prodotto

SNRC40V32D400

Cod. produttore

C40V32D400

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

360...400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

600...4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

4800...4800 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore automatico magnetotermico, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC40V32D400 - NSX400HB1 75KA MLOGIC-2.3 400A 3P3R_T