pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40K32D250 NSX400 1KV 10KA AC 3P 250A MLOGIC-2.3_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Tensione nominale - 1000...1000 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 70...250 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 105...2500 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 3000...3000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481004826

Codice prodotto

SNRC40K32D250

Cod. produttore

C40K32D250

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Tensione nominale:

1000...1000 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

70...250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

105...2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3000...3000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

This is 250A, 3 poles 3d, 36kA at 800VAC ComPacT NSX400K circuit breaker with MicroLogic 2.3 trip unit.