pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40F4TM400D NSX400F TM-DC 36KA 4P_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Tensione nominale - 750...750 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 280...400 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 1000...2000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1000...2000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481995117

Codice prodotto

SNRC40F4TM400D

Cod. produttore

C40F4TM400D

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Tensione nominale:

750...750 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

280...400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

1000...2000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1000...2000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP3X

Interruttore, ComPacT NSX400F DC, 36kA/750VDC, 4 poli, Sganciatore TM-DC 400A