pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40F3TM320D NSX320F TM-DC 36KA 3P_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 320 A

  • Tensione nominale - 750...750 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 224...320 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 800...1600 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481995001

Codice prodotto

SNRC40F3TM320D

Cod. produttore

C40F3TM320D

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

320 A

Tensione nominale:

750...750 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

224...320 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

800...1600 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP3X

ComPacT NSX 320F DC is a complete 3 poles fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It's an optimal choice for applications using DC voltages. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 750VDC. The operational voltage is 750VDC. This product embeds a 320A rating thermal-magnetic trip unit (TM-DC). TM-DC trip unit provides an adjustable thermal overload protection and an adjustable magnetic protection. This 4 poles version (255mm x 140mm x 110mm) comes with a variety of optional functions and accessories. It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications.