SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25W46E100 NSX250HB2 100KA MLOGIC-6.2E 100A 4P4R_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...100 A
Tensione nominale - 690...690 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
3606482013773
Codice prodotto
SNRC25W46E100
Cod. produttore
C25W46E100
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
40...100 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
60...1000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
150...1500 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
70.4 W