pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25V46E250 NSX250HB1 75KA MLOGIC-6.2E 250A 4P4R_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...250 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 375...2500 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 375...3000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482001954

Codice prodotto

SNRC25V46E250

Cod. produttore

C25V46E250

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

100...250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

375...2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

375...3000 A

Potenza dissipata:

70.4 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore, ComPacT NSX250HB1, 75kA/690VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 6.2E 250A