SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25V45E250 NSX250HB1 75KA MLOGIC-5.2E 250A 4P4R_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Tensione nominale - 690...690 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 375...2500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 375...3000 A
Confezione
1 PZ
EAN
3606482001909
Codice prodotto
SNRC25V45E250
Cod. produttore
C25V45E250
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
100...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
375...2500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
375...3000 A
Potenza dissipata:
70.4 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40