SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25V3TM200 NSX250HB1 75KA TM200D 3P/3R_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 200 A
Tensione nominale - 690...690 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 225...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 1000...2000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
3606482001558
Codice prodotto
SNRC25V3TM200
Cod. produttore
C25V3TM200
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
200 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
225...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
1000...2000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40